SIRENA - SIR51039 AWL 810/C ISO A AMBER - 51039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - sonstige
Nennspannung - 12...24 V
Funktion Blinklicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8010152510397
Artikelnummer
SIR51039
Herstellernummer
51039
Hersteller
SIR
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
sonstige
Nennspannung:
12...24 V
Funktion Blinklicht:
nein
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Stromaufnahme:
1.7 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Solarbetrieb:
nein
Zulassung nach ICAO:
nein
Umgebungstemperatur:
-30...50 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Breite:
120 mm
Höhe:
121 mm
Funktion Rundumlicht:
nein
Mit Infrarot:
nein
Funktion pulsierendes Licht:
nein
Lichtstärke:
40...40 cd
Dimmbar:
nein


