SIRENA - SIR55309 BOX SEO 1 ETH 20 MD/4U AA - 55309

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Staub - ohne
Lautstärke - 110 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 24 V
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8010152553097
Artikelnummer
SIR55309
Herstellernummer
55309
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Lautstärke:
110 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
24 V
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
AC/DC
Tra i vari componenti, SIRENA dispone anche di sistemi dotati di TROMBA ATEX abbinata ai BOX SEV, per la gestione dei vari segnali di allarme acustico in zone pericolose. Il BOX comandi andrà posizionato in zona sicura, collegando il diffusore acustico ATEX entro una distanza di 10 m.


