Startseite

SIRENA - SIR57996 ETH 12 MD V240AC - 57996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Töne - 32

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 109 dB

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Nennspannung - 240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152579967

Artikelnummer

SIR57996

Herstellernummer

57996

Hersteller

SIR

Anzahl der Töne:

32

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

109 dB

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Nennspannung:

240 V

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP65

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.03 A

Sirene elettroniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP65 T85 °C . Omologazione: INERIS 02 ATEX 0074. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura epossivinilica RAL 3000. Intensità del suono: max. 109 dB(A)1m. Protezione: IP 65. Temperatura massima superficiale: T6