Startseite

SIRENA - SIR62253 EX 055 MCL V12DAC - 62253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Lautstärke - 92 dB

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Nennspannung - 12 V

  • Gehäusefarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152622533

Artikelnummer

SIR62253

Herstellernummer

62253

Hersteller

SIR

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Lautstärke:

92 dB

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Nennspannung:

12 V

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromart:

AC/DC

Stromaufnahme:

4 A

Sirene elettromeccaniche antideflagranti progettate e costruite secondo gli standard di certificazione e compatibilità elettromagnetica più severi. Le sirene della gamma MINICELERE sono dispositivi ad altissima precisione meccanica che garantiscono le migliori performance sia in termini di acustica che di affidabilità del prodotto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 92 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6