SIRENA - SIR62255 EX 055 MCL V48DAC - 62255

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Lautstärke - 92 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 48 V
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8010152622557
Artikelnummer
SIR62255
Herstellernummer
62255
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Lautstärke:
92 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
48 V
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
1.3 A
Sirene elettromeccaniche antideflagranti progettate e costruite secondo gli standard di certificazione e compatibilità elettromagnetica più severi. Le sirene della gamma MINICELERE sono dispositivi ad altissima precisione meccanica che garantiscono le migliori performance sia in termini di acustica che di affidabilità del prodotto. Sirene elettromeccaniche antideflagranti per impiego in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2, 21 e 22. II 2GD Ex d e IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 10 ATEX 038 X. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 92 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



