Startseite

SIRENA - SIR62259 EX 165 SIAD V24AC - 62259

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 100 dB

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC

  • Gehäusefarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152622595

Artikelnummer

SIR62259

Herstellernummer

62259

Hersteller

SIR

Lautstärke:

100 dB

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC

Gehäusefarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Stromaufnahme:

0.5 A

Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6