SIRENA - SIR62261 EX 165 SIAD V110AC - 62261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 100 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 110 V
Stromart - AC
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8010152622618
Artikelnummer
SIR62261
Herstellernummer
62261
Hersteller
SIR
Lautstärke:
100 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
110 V
Stromart:
AC
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.1 A
Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



