SIRENA - SIR62279 EX 215 SIADEL V24DC - 62279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 100 dB
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Nennspannung - 98 V
Stromart - DC
Gehäusefarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8010152622793
Artikelnummer
SIR62279
Herstellernummer
62279
Hersteller
SIR
Lautstärke:
100 dB
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Nennspannung:
98 V
Stromart:
DC
Gehäusefarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Stromaufnahme:
0.3 A
Suoneria antideflagrante per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2. Progettata e costruita rispettando i più alti standard qualitativi. II 2G Ex d e IIC T6 . Omologazione: CESI 10 ATEX 042 X . Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6



