Startseite

SIRENA - SIR63068 ROTALLARM S RED V24DAC H1 GY - 63068

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 24 V

  • Stromart - AC/DC

  • Fassung - H1

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leuchtmittel - Halogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152630682

Artikelnummer

SIR63068

Herstellernummer

63068

Hersteller

SIR

Nennspannung:

24 V

Stromart:

AC/DC

Fassung:

H1

Kalottenfarbe:

rot

Leuchtmittel:

Halogen

Schutzart (IP):

IP65

Leistung:

70 W

Stromaufnahme:

3.1 A

Optik:

Spiegel

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione specchio rotante in alluminio anodizzato con lampadina alogena H1. Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Basein PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli