Startseite

SIRENA - SIR63762 MNF X GRE S V110AC GY - 63762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 2 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152637629

Artikelnummer

SIR63762

Herstellernummer

63762

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP54

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Leistung:

2 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce a flash (lampada fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a scarica di Xenon da 2J e cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente flash singolo (1F)