SIRENA - SIR66802 85 LED S STY AMB V24DAC GY - 66802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rechteckig
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152668029
Artikelnummer
SIR66802
Herstellernummer
66802
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Fassung:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione a luce fissa. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.



