Startseite

SIRENA - SIR66804 85 LED S STY GRE V24DAC GY - 66804

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152668043

Artikelnummer

SIR66804

Herstellernummer

66804

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione a luce fissa. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.