Startseite

SIRENA - SIR66835 85 LED S STY YEL V240AC GY - 66835

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152668357

Artikelnummer

SIR66835

Herstellernummer

66835

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

gelb

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione a luce fissa. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.