Startseite

SIRENA - SIR66883 85 LED S S/F RED V24DAC GY - 66883

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - rot

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152668838

Artikelnummer

SIR66883

Herstellernummer

66883

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

rot

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione luce fissa/lampeggiante. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.