Startseite

SIRENA - SIR66911 85 LED S S/F BLU V240AC GY - 66911

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152669118

Artikelnummer

SIR66911

Herstellernummer

66911

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

240...240 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Schutzart (IP):

IP54

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

hoch

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione luce fissa/lampeggiante. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.