SIRENA - SIR66914 85 LED S S/F GRE V240AC GY - 66914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 240...240 V
Spannungsart - AC
Bauform der Linse - rechteckig
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152669149
Artikelnummer
SIR66914
Herstellernummer
66914
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rechteckig
Ausführung der Fassung:
LED
Schutzart (IP):
IP54
Mit Leuchtmittel:
ja
Ausführung der Linse:
hoch
Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello, versione luce fissa/lampeggiante. Base in poliammide e cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Dotato di 8 LED ad elevata definizione ottica.



