Startseite

SIRENA - SIR70949 BULB BA15D 10W V130 1PC - 70949

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70949 BULB BA15D 10W V130 1PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lampenspannung - 110...110 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709494

Artikelnummer

SIR70949

Herstellernummer

70949

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

10...10 W

Lampenspannung:

110...110 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada Sirena, tipo: Lampadina, A incandescenza, 130 V