Startseite

SIRENA - SIR70960 BULB BA15D 40W V240 1PC - 70960

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70960 BULB BA15D 40W V240 1PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709609

Artikelnummer

SIR70960

Herstellernummer

70960

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

40...40 W

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W