Startseite

SIRENA - SIR70976 BULB BA15D 10W V24 1X25PCS - 70976

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70976 BULB BA15D 10W V24 1X25PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 10...10 W

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709760

Artikelnummer

SIR70976

Herstellernummer

70976

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

10...10 W

Lampenspannung:

24...24 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W