Startseite

SIRENA - SIR70984 BULB BA15D 25W V240 1X12PCS - 70984

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70984 BULB BA15D 25W V240 1X12PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lampenspannung - 240...240 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709845

Artikelnummer

SIR70984

Herstellernummer

70984

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

25...25 W

Lampenspannung:

240...240 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W