Startseite

SIRENA - SIR70988 BULB BA15D 40W V130 1X12PCS - 70988

KopierenKopieren
SIRENA - SIR70988 BULB BA15D 40W V130 1X12PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 40...40 W

  • Lampenspannung - 110...110 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Geeignet für Anzeigezwecke - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152709883

Artikelnummer

SIR70988

Herstellernummer

70988

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

40...40 W

Lampenspannung:

110...110 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Ricambi - Lampade. LR BA 15d 10 - 25 - 40 W