SIRENA - SIR71603 BULB H1 70W V24 1PC - 71603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 70...70 W
Sockel - sonstige
Farbe - farblos
Halogen - ja
Krypton - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152716034
Artikelnummer
SIR71603
Herstellernummer
71603
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
70...70 W
Sockel:
sonstige
Farbe:
farblos
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB H1 70W V24 1PC


