Startseite

SIRENA - SIR71605 LR BA15S 21W V24 - 71605

KopierenKopieren
SIRENA - SIR71605 LR BA15S 21W V24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152716058

Artikelnummer

SIR71605

Herstellernummer

71605

Hersteller

SIR

Lampada di ricambio. Voltaggio: 24V. Watt: 21W. Tipo attacco lampada: Ba 15s. Sorgente luminosa: Lampadina filamentoLampadina alogena