SIRENA - SIR71617 BULB E14S 40W V240AC 1PC - 71617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 40...40 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Lampenform - Kugel
Halogen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152716171
Artikelnummer
SIR71617
Herstellernummer
71617
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
40...40 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Lampenform:
Kugel
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello BULB E14S 40W V240AC 1PC


