SIRENA - SIR71634 XENON SPARE BULB 2 JOULE - 71634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenspannung - 230...230 V
Farbe - farblos
Gesamtlänge - 30 mm
Durchmesser - 15 mm
Halogen - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152716348
Artikelnummer
SIR71634
Herstellernummer
71634
Hersteller
SIR
Lampenspannung:
230...230 V
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
30 mm
Durchmesser:
15 mm
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
ja
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello XENON SPARE BULB 2 JOULE


