Startseite

SIRENA - SIR71638 XENON SPARE BULB 15 JOULE - 71638

KopierenKopieren
SIRENA - SIR71638 XENON SPARE BULB 15 JOULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Halogen - nein

  • Krypton - nein

  • Xenon - ja

  • Geeignet für Taschenleuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152716386

Artikelnummer

SIR71638

Herstellernummer

71638

Hersteller

SIR

Farbe:

farblos

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

ja

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello XENON SPARE BULB 15 JOULE