SIRENA - SIR72763 LR BA9S 10W V48 - 72763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - BA9s
Farbe - farblos
Halogen - nein
Krypton - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152727634
Artikelnummer
SIR72763
Herstellernummer
72763
Hersteller
SIR
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
BA9s
Farbe:
farblos
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada di segnalazione e indicazione tipo/modello LR BA9S 10W V48


