Startseite

SIRENA - SIR72769 LR BA 15DT 25WLX V48 - 72769

KopierenKopieren
SIRENA - SIR72769 LR BA 15DT 25WLX V48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 25...25 W

  • Lampenspannung - 48...48 V

  • Sockel - BA15d

  • Technologie - Glühlampe

  • Farbe - farblos

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152727696

Artikelnummer

SIR72769

Herstellernummer

72769

Hersteller

SIR

Lampenleistung:

25...25 W

Lampenspannung:

48...48 V

Sockel:

BA15d

Technologie:

Glühlampe

Farbe:

farblos

Halogen:

nein

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

2000 h

Geeignet für Taschenleuchten:

nein

Geeignet für Anzeigezwecke:

ja

Lampada a filamento per colonne luminose Luxor