Startseite

SIRENA - SIR79614 MLAMP S/F GRE V24/240AC GY - 79614

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - AC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Funktion Blinklicht - ja

  • Funktion Blitzlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152796142

Artikelnummer

SIR79614

Herstellernummer

79614

Hersteller

SIR

Spannungsart:

AC

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

BA15d

Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Suono continuo (con luce fissa) o suono intermittente F/m 130 (con luce lampeggiante). Frequenza: 2700Hz