SIRENA - SIR85094 FAROLAMP LED S V12/24DAC GRE - 85094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - AC/DC
Kalottenfarbe - grün
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 3
Funktion Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152850943
Artikelnummer
SIR85094
Herstellernummer
85094
Hersteller
SIR
Spannungsart:
AC/DC
Kalottenfarbe:
grün
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
3
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
ja
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Luce a LED multifunzionale ad alte performance ottiche progettata per applicazioni industriali, con base di fissaggio standard. Sviluppata sulla base di una tecnologia multicanale, FAROLAMP LED dispone di 3 effetti di luce (lampeggiante, strobo, random).I diversi effetti luminosi sono gestiti tramite contatti elettrici indipendenti. 2x LED SuperBright consentono 3 effetti luminosi: LUCE LAMPEGGIANTE: intensa e ricca (1F); LUCE EFFETTO STROBO: Effetto stroboscopico (5F); LUCE RANDOM: effetto unico nel suo genere con lampeggio casuale, consente di aumentare la capacità di attirare l’attenzione del dispositivo. La cupola a lente di Fresnel consente di magnificare il fascio luminoso di questi dispositivi. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base in acciaio ad alta resistenza agli impatti e fissaggio tramite viteria standard non fornita.



