SIRENA - SIR89171 MNF S/F BLU S V12/48DC GY - 89171

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Anzahl der Modi - 2
Funktion Blinklicht - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152891717
Artikelnummer
SIR89171
Herstellernummer
89171
Hersteller
SIR
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Anzahl der Modi:
2
Funktion Blinklicht:
ja
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Leistung:
25 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
BA15d
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.



