Startseite

SIRENA - SIR89174 MNF S/F GRE S V12/48DC GY - 89174

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - grün

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 2

  • Funktion Blinklicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152891748

Artikelnummer

SIR89174

Herstellernummer

89174

Hersteller

SIR

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

grün

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

2

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Leistung:

25 W

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.