Startseite

SIRENA - SIR89213 MNF S/F RED P V12/48DC GY - 89213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Anzahl der Modi - 2

  • Funktion Blinklicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152892134

Artikelnummer

SIR89213

Herstellernummer

89213

Hersteller

SIR

Spannungsart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Anzahl der Modi:

2

Funktion Blinklicht:

ja

Funktion Blitzlicht:

nein

Funktion Dauerlicht:

ja

Leistung:

25 W

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

Glühlampe

Fassung:

BA15d

Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base di fissaggio a palo e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.