Startseite

SIRENA - SIR90288 FWL ALLCLEAR V12/24DC AMB - 90288

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - farblos

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152902888

Artikelnummer

SIR90288

Herstellernummer

90288

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

farblos

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rechteckig

Ausführung der Fassung:

LED

Schutzart (IP):

IP55

Mit Leuchtmittel:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Dispositivo lineare a LED dal design compatto, ideale per installazione a pannello. Il segnalatore dispone di due effetti luminosi: effetto triplo flash (3F) e luce fissa a bassa intensità. Lente e corpo in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Può essere installato a pannello tramite viteria non fornita oppure tramite biadesivo 3M (in dotazione).