SIRENA - SIR91152 P40 S AMB V48/240AC GY - 91152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...240 V
Spannungsart - AC
Bauform der Linse - rund
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152911521
Artikelnummer
SIR91152
Herstellernummer
91152
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48...240 V
Spannungsart:
AC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
grau
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
hoch



