Startseite

SIRENA - SIR91154 P40 S GRE V48/240AC GY - 91154

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 48...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152911545

Artikelnummer

SIR91154

Herstellernummer

91154

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

48...240 V

Spannungsart:

AC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Luce a LED multifunzionale progettata per l’installazione a pannello. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre livelli di allarme (luce fissa, lampeggiante, strobo) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.