Startseite

SIRENA - SIR91167 P40 RGA STEADY V12/24DAC GY - 91167

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Lochdurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152911675

Artikelnummer

SIR91167

Herstellernummer

91167

Hersteller

SIR

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Luce a LED multicolore progettata per l’installazione a pannello, versione a luce fissa. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre colorazioni (rosso, ambra, verde) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.