Startseite

SIRENA - SIR91168 P40 RGA FLASH V12/24DAC GY - 91168

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Lochdurchmesser - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152911682

Artikelnummer

SIR91168

Herstellernummer

91168

Hersteller

SIR

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Luce a LED multicolore progettata per l’installazione a pannello, versione a luce lampeggiante. Sviluppata con tecnologia multicanale, il dispositivo dispone di tre colorazioni (rosso, ambra, verde) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.