Startseite

SIRENA - SIR91179 P40 A V48/240AC GY - 91179

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 85 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 48...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 48...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152911798

Artikelnummer

SIR91179

Herstellernummer

91179

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

85 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

48...240 V

Spannungsart:

AC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

48...240 V

Buzzer piezoelettrico multifunzione progettato per l'installazione a pannello. Sviluppato con una tecnologia multilivello, consente due livelli di allerme (pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.