SIRENA - SIR91182 P40 A LED AMB V12/24DAC GY - 91182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Bauform der Linse - rund
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152911828
Artikelnummer
SIR91182
Herstellernummer
91182
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
orange
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
30 mm
Schutzart (IP):
IP65
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
grau
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
hoch