Startseite

SIRENA - SIR91184 P40 A LED GRE V12/24DAC GY - 91184

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - grün

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152911842

Artikelnummer

SIR91184

Herstellernummer

91184

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

grün

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP65

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Buzzer piezoelettrico con luce LED multifunzione progettato per l’installazione a pannello. Sviluppato con tecnologia multicanale, il dispositivo consente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. 2 suoni: intermittente e continuo. 3 effetti luminosi: luce lampeggiante, luce lampeggiante con suono intermittente, luce fissa con suono continuo. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.