SIRENA - SIR91208 P40 A JUNIOR V12/24DAC GY - 91208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 70 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152912085
Artikelnummer
SIR91208
Herstellernummer
91208
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
70 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Buzzer piezoelettrico multifunzione progettato per l'installazione a pannello. Sviluppato con una tecnologia multilivello, consente due livelli di allerme (pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP65 garantito dalla guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.



