Startseite

SIRENA - SIR91221 P40 JUNIOR BLU V12/24DAC GY - 91221

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - blau

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bauform der Linse - rund

  • Ausführung der Fassung - LED

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152912214

Artikelnummer

SIR91221

Herstellernummer

91221

Hersteller

SIR

Farbe der Linse:

blau

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

LED

Lochdurchmesser:

30 mm

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

grau

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Ausführung der Linse:

hoch

Luce a LED multifunzionale progettata per l’installazione a pannello. Effetto luminoso a luce fissa. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto all’utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP66 garantito dalla guarnizioneo-ring in EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in poliuretano presente sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø 30mm e bloccato tramite l’anello di chiusura fornito.