SIRENA - SIR91327 P50 A V12/24DAC GY - 91327

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 92 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152913273
Artikelnummer
SIR91327
Herstellernummer
91327
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
92 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Buzzer piezoelettrico multifunzione, sviluppato con tecnologia multicanale. P50 A consente sette modalità di allarme selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti. Versione con pressacavo M12. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l’anello di chiusura fornito. Connessione elettrica tramite pressacavo M12. Circuito acustico con buzzer multitensione. Sette suoni disponibili (Suono Continuo - Suono Intermittente Lento, Suono Intermittente Veloce, Suono Intermittente doppio, Suono Intermittente Triplo, Telegrafo, Random). Frequenza: 3500+/-100Hz



