SIRENA - SIR91344 P50 A LED GRE V12/24DAC - 91344

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton
Lautstärke - 92 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V
Betriebsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152913440
Artikelnummer
SIR91344
Herstellernummer
91344
Hersteller
SIR
Art des akustischen Signals:
Pulston/Dauerton
Lautstärke:
92 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...24 V
Betriebsspannung bei DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...24 V
Buzzer piezoelettrico con luce LED multifunzione, sviluppato con tecnologia multicanale. P50 A LED consente diverse modalità acustico/luminose selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti: Luce fissa, Suono continuo, Luce fissa + Suono continuo,2 Flash - suono/luce sync, 3 Flash - suono/luce sync, Intermittente - suono/luce sync, Random - suono/luce no sync. Versione con pressacavo M12. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l’anello di chiusura fornito. Connessione elettrica tramite pressacavo M12. 6 LED ad alta luminosità. Cupola in policarbonato trasparente. Circuito acustico con buzzer multitensione. Cinque suoni disponibili. Frequenza: 3500+/-100Hz.



