SIRENA - SIR91364 P50 S QC M12 GRE V12/24DAC - 91364

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 12...24 V
Spannungsart - AC/DC
Bauform der Linse - rund
Ausführung der Fassung - LED
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152913648
Artikelnummer
SIR91364
Herstellernummer
91364
Hersteller
SIR
Farbe der Linse:
grün
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Fassung:
LED
Lochdurchmesser:
22 mm
Schutzart (IP):
IP66
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe Frontring:
grau
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Ausführung der Linse:
hoch



