Startseite

SIRENA - SIR91382 P50 A LED QC M12 AMB V12/24DAC - 91382

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des akustischen Signals - Pulston/Dauerton

  • Lautstärke - 92 dB

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...24 V

  • Betriebsspannung bei DC - 12...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152913822

Artikelnummer

SIR91382

Herstellernummer

91382

Hersteller

SIR

Art des akustischen Signals:

Pulston/Dauerton

Lautstärke:

92 dB

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung bei DC:

12...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

12...24 V

Buzzer piezoelettrico con luce LED multifunzione, sviluppato con tecnologia multicanale. P50 A LED consente diverse modalità acustico/luminose selezionabili tramite contatti elettrici indipendenti: Luce fissa, Suono continuo, Luce fissa + Suono continuo,2 Flash - suono/luce sync, 3 Flash - suono/luce sync, Intermittente - suono/luce sync, Random - suono/luce no sync. Versione con connettore a montaggio rapido QC M12. Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, guarnizione o-ring in EPDM presente sulla cupola e guarnizione in poliuretano sulla base. Può essere installato a pannello tramite foro Ø22 e bloccato con l’anello di chiusura fornito. Connessione elettrica tramite connettore a montaggio rapido (QC M12 4 PIN). 6 LED ad alta luminosità. Cupola in policarbonato trasparente. Circuito acustico con buzzer multitensione. Cinque suoni disponibili. Frequenza: 3500+/-100Hz.