Startseite

SIRENA - SIR95643 MAXIFLASH RED V12/24DAC EXD - 95643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kalottenfarbe - rot

  • Leistung - 6 J

  • Stromart - AC/DC

  • Nennspannung - 24 V

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152956430

Artikelnummer

SIR95643

Herstellernummer

95643

Hersteller

SIR

Kalottenfarbe:

rot

Leistung:

6 J

Stromart:

AC/DC

Nennspannung:

24 V

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Montageart:

Aufbau

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

Xenon

Stromaufnahme:

1 A

Luce a scarica di Xenon di medie dimensioni, ideale sia per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari, sia per l'allertamento o la segnalazione di condizioni di pericolo in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, MAXIXENOFLASH può essere utilizzato in aree esplosive del Gruppo II, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito progettato appositamente per queste applicazioni, il MAXIXENOFLASH garantisce alta visibilità grazie al potente flash da 6J. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Lampada a scarica di Xenon (6J)