Startseite

SIRENA - SIR96699 EX 025 PAG - 96699

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 21, 22

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

  • Ausführung - Ausschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152966996

Artikelnummer

SIR96699

Herstellernummer

96699

Hersteller

SIR

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Ausführung:

Ausschalter

Interruttore di emergenza antideflagrante, ideale per l'attivazione di sistemi di allarme in ambienti con atmosfera esplosiva, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6