SIRENA - SIR97063 EX 045 LD PAG SP RED V24DAC - 97063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Ex-Zone Gas - 1, 2
Für Ex-Zone Staub - 21, 22
Kalottenfarbe - rot
Nennspannung - 24 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8010152970634
Artikelnummer
SIR97063
Herstellernummer
97063
Hersteller
SIR
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Kalottenfarbe:
rot
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP66
Montageart:
Aufbau
Spia luminosa antideflagrante, ideale per la segnalazione del corretto funzionamento dei sistemi di allarme o di allertamento installati in ambienti con atmosfera esplosiva. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C. Omologazione: CESI 05 ATEX 062. Corpoin lega di alluminio esente da rame. Verniciature poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6.